Beli sprayer manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    63%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  2. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  3. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  4. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  5. Rutland Hand Sprayer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Rutland Hand Sprayer
    Deskripsi:
    High quality hand held sprayer manufactured from ABS plastic which is both shatter-proof and frost-resistant. Sprays herbicides, insecticides and fertilisers around the garden.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 275
    • Color: White
    • Tank Material: ABS Plastic
    • Protection Features: Frost-resistant Shatterproof
    • Capacity (L): 1.5
    • Type: Hand Sprayer
  6. TOLSEN Alat Semprot Tanaman
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  7. KRISBOW Mist Sprayer (Alat Semprot Tanaman)
    Mulai

    Rp4.399.900

    KRISBOW Mist Sprayer (Alat Semprot Tanaman)
    atribut:
    • Capacity (L): Container: 18/30
    • Fuel Tank Capacity (L): 1.5
    • Fan Rotation Speed (rpm): 7000
    • Maximum Power (rpm): 7000
  8. DGW Sprayer Manual
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    DGW Sprayer Manual
    Deskripsi:
    SPRAYER MANUAL merupakan semprotan manual yang cocok digunakan untuk penyemprotan pupuk cair, insektisida, herbisida, fungisida cair, dan pestisida pengendali vektor, selain itu sprayer DGW8 juga cocok untuk digunakan pada penyemprotan air, aplikasi disinfektan, dan lainnya.
  9. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  10. DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    Mulai

    Rp209.900

    DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    Deskripsi:
    -Can spray upward, sideways, upside down without leaving any liquid to the end.
    atribut:
    • Main Body Materials: Polypropylene (PP)
    • Container Materials: Polyethylene (PE)
    • Nozzle Materials: Brass/PP
  11. Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Alat Penyemprot
    atribut:
    • Tank Capacity: 2 Litres
    • Dimension: 133 x 133 x 315 mm
    • Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
    • Color: Green-White
  12. Ideal Sprayer HDPE
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

  13. EPOCA Sprayer
    Mulai

    Rp2.099.900

    EPOCA Sprayer
    Deskripsi:
    -A spray for professionals equipped with a strong chemical resistant tank and a gasket.-Jet sprays as foam.-Comes with a waterproof strap.-With a base that has excellent stability.-Can accumulate pressure by connecting an air pump to a coupling being attached. -For various spraying works.
    atribut:
    • Nozzle: A Mouthpc
    • Tank Material: High density polyethylene (HDPE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  14. Loncin Power Sprayer
    Mulai

    Rp6.899.900

    Loncin Power Sprayer
    Deskripsi:
    Power Sprayer SANCHIN SCN-20 merupakan power sprayer yang sangat cocok digunakan untuk usaha jasa pencucian motor dan mobil, penyemprotan tanaman dan lain-lain. Type Sanchin SCN 20 memiliki kapasitas flow 20 l/min dengan pressure maksimal 40bar. Digerakkan oleh mesin penggerak engine bensin Loncin G 160 F 5.5 HP dengan rpm mesin 3600.
    atribut:
    • Empty/With Drive: With Gasoline Engine
    • Multipurpose Machine Model: G 160 F
    • Accessories: 1x Short Stick, 1x Long Stick, 2x 10m Sprayer Hose, 1x Suction Hose With Filter, 1x Circulation Hose, 1x Seal Kit Set.
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Engine Speed (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Hourly BB Consumption Average Usage (L/hour): 1.37
  15. Bayfresh Reed Diffuser (Pengharum Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

    Bayfresh Reed Diffuser (Pengharum Ruangan)
    Deskripsi:
    BAYFRESH REED DIFFUSER merupakan perpaduan parfum pilihan dengan minyak esensial yang memberikan kesegaran untuk ruangan anda.
    atribut:
    • Volume (ml): 30
  16. Kenmaster Peralatan Berkebun
    Mulai

    Rp58.900

    Kenmaster Peralatan Berkebun
    Deskripsi:
    Satu set alat berkebun komplit berisi 3 alat dalam satu paket, sangat cocok bagi anda yang hobi berkebun. Dapat juga dibawa ke pantai untuk bermain pasir bersama anak-anak. Alat berkebun set ini sangat praktis, dan bisa menghemat biaya, dibanding membeli alat-alat tersebut secara satuan.
  17. DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    Mulai

    Rp329.900

    DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    atribut:
    • Material: Body:Polypropylene (PP), Container:Polyethylene (PE), Nozzle:Brass,PP
    • Capacity (ml): 1000
    • Width (mm): 405
    • Depth (mm): 115
    • Height (mm): 280
  18. RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)
    Deskripsi:
    Roundup adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi rumput liar / ilalang dan berbagai jenis gulmaBerikut beberapa keunggulan dari roundup yang disunting https://sawitindonesiacom/rubrikasi-majalah/ha... :- Tahan hujan 1-2 jam setelah penyemprotan- Daya basmi lebih unggul dalam jangka waktu lama- Teknologi biosorb yang dipatenkan, tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain- Spektrum pengendalian yang luas- Lebih iritCara penggunaan :Campurkan 2-4 tutup botol ke dalam 1-2 Liter air / 100 ML ke dalam 10-13 Liter Air.
Daftar Harga sprayer manual Terbaru October 2026
DAHLIA (Sprayer) SprayerRp659.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp639.900
Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Rp269.900
Rutland Hand SprayerRp299.900
TOLSEN Alat Semprot TanamanRp61.900
KRISBOW Mist Sprayer (Alat Semprot Tanaman)Rp4.399.900
DGW Sprayer ManualRp98.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
DAHLIA (Sprayer) Spray GunRp209.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)